アクモキャンドル 50個 備蓄用ケース付き
火を使わないので、お子様やご年配の方でも安心して使用できます。
1ccの水分で2日以上点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯します。
海水・雨水・ジュース・お茶・お酒など水分ならなんでも点灯します。
点灯し暗くなり始めたら再度水に浸すと最低で1週間点灯します。
乾燥した状態では5年は状態が変わらないのでいつでも安心して保存が可能です。
- 仕様
- 最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要)
- 材質
- ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED
- 直径(Φmm)
- 【LED】5
- 質量(g)
- 約21
- 電圧(V)
- 【LED】2.5~3.4
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 約16.5×65.5
- 角度(°)
- 【発光】30
- 横(mm)
- 約35
- 電流(mA)
- 【LED】0.1以上
- 使用電圧範囲(V)
- 1.6以下/1セル×4層=6.4以下
- 電流範囲(A)
- 0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック)
- 光度(cd)
- 【LED】17.5~22.8
- 動作温度範囲(℃)
- 0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
- 内容量
- 1セット
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07















