ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入

ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入 - 後藤ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入 - 後藤ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入 - 後藤ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入 - 後藤ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入 - 後藤ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入 - 後藤

袋のままポンと入れるだけでセット完了。
清潔なミストで、いつも爽やかな加湿タイム。
乾燥季節には欠かせない加湿器ですが、その放出されるミストはどうでしょうか。
給水タンクやその水を受けるトレーなどには、水が腐敗したヌメリがビッシリ。
そんな水を放出したと思うと、ぞっとしますよね。
でもココスミストを投入すれば、約3ヶ月間はヌメリと雑菌の繁殖を制御できます。
その秘密は、強力な銀イオンで水を制御し、いつも清潔な水環境を保つからなのです。
薬剤などとは違い、無味・無臭・無着色。お子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
使い方は加湿器タイプによっても異なりますが、給水タンクの容量約5リットルまでなら1個を、給水タンクまたは水の入るトレー部に袋のまま投入してご使用ください。

セット内容2個材質ヤシ殻活性炭(銀触媒加工)、袋/PET・PE質量(g)約5サイズ(cm)1個当り:約6.5×6.5内容量(g)約4.5有効期間約3ヶ月間内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53245335870348
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする