ぺんてる
フィットライン
特殊なペン先で線がキレイに引ける蛍光ペン。ペン先のクッションで安定して線が引けます。普通紙・OA用紙に使えます。
用途
筆記
タイプ
ツイン
線の太さ
細字/太字
エコマーク認定
認定
方式
キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
エコマーク認定番号
18 112 123
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
線幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53251197
SLW11-F
1本
オレンジ
細:1.0、太:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
53251206
SLW11-G
1本
イエロー
細:1.0、太:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
53251215
SLW11-K
1本
ライトグリーン
細:1.0、太:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
翌々日出荷
53251224
SLW11-P
1本
ピンク
細:1.0、太:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
53251233
SLW11-S
1本
スカイブルー
細:1.0、太:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
53251249
SLW11-3
1セット(3色)
3色(ピンク、イエロー、ライトグリーン)
細:1.0、太:1.5~3.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
53251258
SLW11-5
1セット(5色)
5色(ピンク、オレンジ、イエロー、ライトグリーン、スカイブルー)
細:1.0、太:1.5~3.5
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
53251267
XSLW11-F
1本
オレンジ
細字:1/太字:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
翌々日出荷
53251276
XSLW11-G
1本
イエロー
細字:1/太字:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
翌々日出荷
53251285
XSLW11-K
1本
ライトグリーン
細字:1/太字:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
翌々日出荷
53251294
XSLW11-P
1本
ピンク
細字:1/太字:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
翌々日出荷
53251303
XSLW11-S
1本
スカイブルー
細字:1/太字:1.5~3.5
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください