コクヨ
2トーンカラーマーカー(マークタス)(5本セット)
ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン
インク色
ブルー、グリーン、ピンク、パープル、イエロー
タイプ
デュアル
線の太さ
特殊角芯
線幅(mm)
約3.4
セット内容
PM-MT100B・G・P・V・Y
材質
軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
131
寸法(幅W×長さL)(mm)
袋外:105×193
インク
水性顔料
芯棒
特殊角芯
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53252326
PM-MT100-5S
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください