ANTARES R1 OPEN カーボンレール for カメレオン

ANTARES R1 OPEN カーボンレール for カメレオン FIZIK

フラット&ワイドなトップを持つANTARESは脊椎の柔軟性、骨盤の角度がスネークとブルの中間に相当するライダー(スパインコンセプト:カメレオン)向けのサドルです。
ANTARES R1 OPENはカーボン強化ナイロン

ブラック 材質シェル:カーボン強化ナイロンシェル 材質(カバー)マイクロテックス レール(mm)7×9 レールタイプカーボンブレイデッド 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53311354 345560001 レギュラー:274×140 185
26,910
 
 
取扱い終了

返品不可
53311363 345560002 ラージ:274×152 190
26,910
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする