炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。



強力な洗浄力ながら、品質が安定していて安心。ハケの手入れや塗料の粘度調整に欠かせません。コスパも良く、仕上がりもバッチリです
塗装時は一応メーカー指定の専用溶剤を使って吹き付けていますが、洗浄時にはこの溶剤を使っています。コスパ良いです
充分な量がある。発送時、ビニールで包んであったが、寝かせた状態で梱包されており、明らかに臭いが漏れている。安全面からも、立てた状態での発送をお願いしたい。
しつこい油脂系に使用しております。タオル/ウエスに染み込ませて工具を拭いたり、手についたしつこい油脂系を取り除いたりと、便利に使用しております。コスパは優秀です。品質も類似品と同じなので申し分ないです。
ラッカーうすめ液に違いは無いだろうと思い購入し使用しましたが、ペイントメーカーのものとは、全然違う。溶け具合、そして何より匂いがきつい。改良を求めます。
車塗装用のスプレーガン清掃用にいつも買っています。今回購入した分ですが梱包を開けるとまあまあのシンナー臭がしました。取り出してみるといつもより軽い感じだったので重さを計ってみると1010gでした。1l なのでまぁいいかと思い使っています。若干漏れていたと思いますので、出荷時にでも確認いただければと思います。
500㏄くらいの小瓶で使っていましたが、やはりこの手の品は、最低でも1リッターで購入するべきでしょう。以前より安心して使用できます。薄めるのも、落とすのも、とても快適です。
最近のホームセンターではトルエン配合の溶剤が売っていないのでこちらで購入しました。やはりトルエン配合は溶剤としての効果が優れていると思います。