センタン工業
自転車用ステンレス前カゴ ワイヤーカゴ 取付金具付
(1件のレビュー)
付属品
ステンレス製取付金具
材質
ステンレス
色
ステンレス
質量(g)
約950
容量(L)
約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約350×255×前240/後210
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約365×270×前245/後215
材質(取付金具)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約310×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約325×215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317146
SST-413YS
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください