自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付

自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付 - センタン工業自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付 - センタン工業自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付 - センタン工業自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付 - センタン工業自転車用大型前カゴ F.オッキーナ 取付金具付 - センタン工業
付属品スチール製取付金具材質スチール質量(g)約1400容量(L)約30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×375×前220/後275外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×390×前225/後280材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約350×240底部寸法(幅×奥行)(mm)約370×260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317189FB-XL300ブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
53317198FB-XL300ダークグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする