センタン工業
自転車用前カゴ小径車用ワイヤーカゴ 取付金具付
付属品
スチール製取付金具
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
約950
容量(L)
約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約350×275×前180/後190
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約365×290×前185/後195
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約305×205
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約320×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317225
LG-366
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください