曜日別特売

底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付

底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 - センタン工業底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 - センタン工業底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 - センタン工業底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 - センタン工業底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 - センタン工業底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 - センタン工業底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 - センタン工業底でかーご浅型ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付 - センタン工業
(1件のレビュー)
付属品ステンレス製取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1600容量(L)約22内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約445×285×前210/後195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約460×305×前215/後200材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約415×230底部寸法(幅×奥行)(mm)約425×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317338SST-C415
オープン
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53317338
2020-10-25
用途: スーパーカブのフロント荷台
有限会社カインドウェーブ電気・ガス・熱供給・水道業

オールステンレスで少し重いがそれが丈夫の証。作りはとても丁寧で安心しました。添付のボルトの太さですがそもそも自転車用に販売してるので自作ステーに合わせるためタップを切って太めのボルトを採用しました。大変、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする