センタン工業
タフナカーゴ916ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付
付属品
ステンレス製取付金具
材質
ステンレス
色
ステンレス
質量(g)
約1200
容量(L)
約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約370×320×前195/後220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約385×340×前200/後235
材質(取付金具)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約305×225
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約320×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317356
SST-916
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください