センタン工業
タフナカーゴP5306パイプ前カゴ 取付金具付
(1件のレビュー)
付属品
スチール製取付金具
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
約1200
容量(L)
約21
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約370×290×前220/後245
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約390×315×前225/後250
材質(取付金具)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約300×235
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約310×245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53317374
SSK-P5306
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください