やきやき道場

やきやき道場 タマハシ
(3件のレビュー)

ご家庭の卓上で手軽に簡単に贅沢な焼き物等の調理が出来ます。 焼き鳥はもちろん、焼きおにぎり、おもちなどにも最適です。

材質本体:フェノール樹脂・アルスター、焼き網・サイドバー:鉄・クロームメッキ 汁受トレー:アルスター 寸法(mm)本体:約275×150×100、焼き網:約172×160×3、汁受トレー:約167×134×18、サイドバー:約155×115×20 質量(g)本体:750、焼き網:70、汁受トレー:100、サイドバー:40 電源(V)AC100 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53374677 CS3-060301
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53374677
2021-11-25
用途:
一杯の友です
その他業種

火力は十分とは言えないが、使いやすく使用後の洗いも簡単で満足してます。串の焼き鳥、一人焼肉と使い方はいろいろです。
網の他、鉄板はついているとさらに利用範囲が広がるのでは・・・

対象商品:
53374677
2021-01-19
用途:
家族で食事をする時
有限会社ライジング 様 (運輸・通信業)

何度か使ってみましたが、温度調整できればもっと良かった
です。

対象商品:
53374677
2020-10-23
用途:
お家で焼き鳥
運輸・通信業

煙がありベランダで焼き鳥をしましたが、焼き鳥の旨味が出ます、いいよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする