曜日別特売

ワイヤレスマウス

ワイヤレスマウス - ロジクール
(9件のレビュー)

Logicool M170ワイヤレスマウスは、有線マウスの信頼性を保ちながらワイヤレスの利便性を実現。
ロジクール アドバンス2.4 GHzワイヤレステクノロジーによる、最長10メートルの動作範囲。
単三形乾電池1本で最長12ヶ月間動作。電池寿命は使用状況により異なる場合があります。
小型ワイヤレスレシーバーをUSBスロットに差し込むだけのプラグ・アンド・プレイの簡単なセットアップ。
M170はWindows、MacおよびChromeに対応。

色
ブラック
質量(g)
70.5
センサータイプ
オプティカル
接続方式
無線
使用電池
単三乾電池1本
電池寿命
最大12ヶ月
ボタン数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線2.4GHz
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53355296M170BK
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53355296
2023-02-06
用途: 事務作業
卸売・小売業

事務所PCのマウスが不調で入れかえ
複数購入しました。乾電池の持ちが良いのでいいですね

対象商品 : 53355296
2022-08-28
用途: 事務作業
農・林・水産業

安いのに、何の不自由も感じず使えています。感謝です。

対象商品 : 53355296
2022-01-26
用途: PC作業
製造業

PC作業に使用しています。品質も良く、価格も安いので重宝しています。

対象商品 : 53355296
2021-12-08
用途: PC作業

マウスを支える薬指に角が当たる感じがする。
その他使用感は良いです。

対象商品 : 53355296
2021-06-24
用途: パソコン作業
不動産業

お安い商品ですが、使いやすく、お値打ち品です。コードレスは場所を取らなくていいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 53355296
2021-08-08
用途: PCの入力作業に使う。
教育・研究機関

最初小さいかと心配していましたが、実際使ってみると丁度良い大きさで、重宝しています
。マウスの反応もいいし、音も小さめです。

対象商品 : 53355296
2021-04-26
用途: 事務用PC
株式会社吉田製作所 様

一見変わった形ですが、使い易く故障も少ないと思います。
とにかく安い。

1人が参考にしています
対象商品 : 53355296
2021-03-16
用途: PC作業

Monotaroのワイヤレスマウスより安いし、操作感も良く見た目も高級感がある。
操作性も問題なく良い感じ。あとは電池の持ち次第。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする