曜日別特売
M170BK ワイヤレスマウス ロジクール 53355296

M170BK ワイヤレスマウス ロジクール 53355296
M170BK ワイヤレスマウス ロジクール 53355296

ワイヤレスマウス

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
53355296
品番
M170BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

Logicool M170ワイヤレスマウスは、有線マウスの信頼性を保ちながらワイヤレスの利便性を実現。
ロジクール アドバンス2.4 GHzワイヤレステクノロジーによる、最長10メートルの動作範囲。
単三形乾電池1本で最長12ヶ月間動作。電池寿命は使用状況により異なる場合があります。
小型ワイヤレスレシーバーをUSBスロットに差し込むだけのプラグ・アンド・プレイの簡単なセットアップ。
M170はWindows、MacおよびChromeに対応。

色
ブラック
質量(g)
70.5
センサータイプ
オプティカル
接続方式
無線
使用電池
単三乾電池1本
電池寿命
最大12ヶ月
ボタン数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線2.4GHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53355296
2023-02-06
用途: 事務作業
卸売・小売業

事務所PCのマウスが不調で入れかえ
複数購入しました。乾電池の持ちが良いのでいいですね

対象商品 : 53355296
2022-08-28
用途: 事務作業
農・林・水産業

安いのに、何の不自由も感じず使えています。感謝です。

対象商品 : 53355296
2022-01-26
用途: PC作業
製造業

PC作業に使用しています。品質も良く、価格も安いので重宝しています。

対象商品 : 53355296
2021-12-08
用途: PC作業

マウスを支える薬指に角が当たる感じがする。
その他使用感は良いです。

対象商品 : 53355296
2021-06-24
用途: パソコン作業
不動産業

お安い商品ですが、使いやすく、お値打ち品です。コードレスは場所を取らなくていいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 53355296
2021-08-08
用途: PCの入力作業に使う。
教育・研究機関

最初小さいかと心配していましたが、実際使ってみると丁度良い大きさで、重宝しています
。マウスの反応もいいし、音も小さめです。

対象商品 : 53355296
2021-04-26
用途: 事務用PC
株式会社吉田製作所 様

一見変わった形ですが、使い易く故障も少ないと思います。
とにかく安い。

1人が参考にしています
対象商品 : 53355296
2021-03-16
用途: PC作業

Monotaroのワイヤレスマウスより安いし、操作感も良く見た目も高級感がある。
操作性も問題なく良い感じ。あとは電池の持ち次第。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする