曜日別特売

ポータブル電源 PowerArQ(パワーアーク) mini 311Wh 蓄電池

ポータブル電源 PowerArQ(パワーアーク) mini 311Wh 蓄電池 - PowerArQ

見た目はカワイイ・機能はシッカリ
PowerArQ mini
手頃な価格で、妥協しない性能を。
世界基準の「安全」と「信頼」
PowerArQのバッテリーはBAK製
PSE検査合格済み製品
PowerArQのACアダプターは、電気用品安全法(PSE)適合性検査をクリアしています。
昨今、他社製品で問題となっている発火・爆発事故などの心配はありません。
基本性能が違う
純正弦波・100V/200W AC電源
DC出力は12V~13.3VまでOK
長期保管の時は3ヶ月に1回の充電でOK
強化された充電機能、充実した付属ケーブル

セット内容
本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書兼保証書、MC4ケーブル1m、シガーソケットケーブル3.4m
出力(W)
AC:100/200
出力
AC:1口、DC/シガー:1口、USB:2口
適合規格
PSE、ISO9001、UN38.8
出力電圧(V)
AC:100、USB:5/2.4、DC:12~13.3
最大電流(A)
3.5
入力電圧(V)
12~30
出力周波数(Hz)
60
使用の目安
LEDライト3W:約90時間、LEDランタン約70時間、電動ドライバー:約15回充電、電動シャワー:約14時間、ミニ扇風機:約15時間、ノートパソコン:約12回フル充電、TV:連続約3時間、プロジェクタ:約0.7時間、天体望遠鏡:約80時間、ビデオカメラ:約35回充電、大型ドローン:約3回充電、デジカメ:約70回充電、ラジコン:約35回充電、ジューサー:約1時間、ミニ冷蔵庫:約5.5時間
最大電力
70W
蓄電池容量(Wh)
311
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375885HTE032-TNコヨーテタン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53375894HTE032-RDレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53375903HTE032-ODオリーブドラブ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする