10×25 コンパクト双眼鏡(ポロプリズム)

10×25 コンパクト双眼鏡(ポロプリズム) レイメイ藤井

手ぶれしにくい最大倍率10倍で近くに感じる。

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×44×100 本体質量(g)170 材質本体:ABS・ゴム、レンズ:ガラス、ケース:合皮・ナイロン、ストラップ:ナイロン 付属品ネックストラップ、ケース、取扱説明書(1年間保証書) 倍率(倍)10 対物レンズ25mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53380295 RXB459B ブラック
4,500
 
 
取扱い終了
53380304 RXB459W ホワイト
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする