曜日別特売

充電専用 マイクロUSBケーブル

充電専用 マイクロUSBケーブル - オーム電機
(2件のレビュー)

充電対応のMicroUSBケーブルパソコンやAC/DC充電器、モバイルバッテリー等からの充電に対応

出力
2A
コネクタ形状
USBAタイプ(オス)-Microタイプ(オス)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53385615SMT-L10S1
オープン
取扱い終了
代替品有
53385624SMT-L30S3
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53385615SMT-L10S47907030SMT-LB1M-KSMT-L10S USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機 47907030USBケーブル2A USB-マイクロBオーム電機1個
¥519
税込¥571
パッケージに違いがあります
53385624SMT-L30S47907048SMT-LB3M-KSMT-L30S USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機 47907048USBケーブル2A USB-マイクロBオーム電機1個
¥619
税込¥681
パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53385615
2022-10-07
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く購入する事が出来て、大変に良かったです。

対象商品 : 53385615
2020-04-13
用途: 基盤への直流5V供給に
製造業

通信線の無い、電力供給のみの2線のUSBケーブルが必要だったので購入しました。役目は十分に果たしてくれていますが、最大2A通過する割には芯線が細く、心細い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする