Lightningケーブル AC充電器 1A
コンセントからiPhone、ipodの充電ができます。1アンペア出力対応Apple社ライセンス認定品
- 色
- ホワイト
- ケーブル長(m)
- 約1
- コネクタ形状
- USB(Aタイプ4ピン)-ライトニングコネクタ
- 対応
- 対応モバイル:iPhone 6S/6sPlus/6/6Plus/5s/5c、iPad touch(5th generation)、iPad nano(7th generation)
- 定格出力
- DC5V 1A
- 定格入力
- AC100~240V(海外対応)
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498カテゴリ
























