Lightningケーブル AC充電器 2.4A

Lightningケーブル AC充電器 2.4A - オーム電機

コンセントからiPhone、ipodの充電ができます。2.4アンペア出力対応Apple社ライセンス認定品

ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
USB(Aタイプ4ピン)-ライトニングコネクタ
対応
対応モバイル:iPhone 6S/6sPlus/6/6Plus/5s/5c、iPad touch(5th generation)、iPad nano(7th generation)
定格出力
DC5V 2.4A
定格入力
AC100~240V(海外対応)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53389465MIP-AC1024S-Wホワイト
¥2,297
取扱い終了
53389474MIP-AC1024S-Kブラック
¥2,297
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする