フラッシュリンガー
電話の着信を光と音でお知らせします。面倒な工事は不要です。電源は単3形乾電池3本ですが、電池なしでも使用可能です。電池を使うと、最大102dBまで音量を上げられます。電話を受信すると赤色LEDが点滅して、光で受信をお知らせします。3種類の着信音色(トーン)調整付き1mモジュラーケーブル(6極2芯)付属本体には、壁掛け用のホール付き(ネジ別売り)別売りのアダプターも使用できます。(ACアダプター DC4.5V 500mA)
付属品モジュラーケーブル(6極2芯、約1m)
寸法(mm)幅72×高さ105×奥行71(突起物、ケーブルを含まず)
質量(g)約190(乾電池を含まず)
電源DC4.5V 単3形乾電池3本(別売り)
端子6極2芯(ビジネスホン・ホームテレホンには非対応)
内容量1個
電話機・ファックス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53391005
2021-06-23
- 用途:
- 工場内の電話の着信
株式会社TMテクノ 様
(製造業)
3年ほど前に購入し、壊れた為に再購入。
音量も申し分なくこの値段で3年も使用出来れば十分です。