ASU-1930K フラッシュリンガー オーム電機 53391005

ASU-1930K フラッシュリンガー オーム電機 53391005 ASU-1930K フラッシュリンガー オーム電機 53391005

フラッシュリンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53391005 品番ASU-1930K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電話の着信を光と音でお知らせします。面倒な工事は不要です。電源は単3形乾電池3本ですが、電池なしでも使用可能です。電池を使うと、最大102dBまで音量を上げられます。電話を受信すると赤色LEDが点滅して、光で受信をお知らせします。3種類の着信音色(トーン)調整付き1mモジュラーケーブル(6極2芯)付属本体には、壁掛け用のホール付き(ネジ別売り)別売りのアダプターも使用できます。(ACアダプター DC4.5V 500mA)

付属品モジュラーケーブル(6極2芯、約1m) 寸法(mm)幅72×高さ105×奥行71(突起物、ケーブルを含まず) 質量(g)約190(乾電池を含まず) 電源DC4.5V 単3形乾電池3本(別売り) 端子6極2芯(ビジネスホン・ホームテレホンには非対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53391005
2021-06-23
用途:
工場内の電話の着信
株式会社TMテクノ 様 (製造業)

3年ほど前に購入し、壊れた為に再購入。
音量も申し分なくこの値段で3年も使用出来れば十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする