オーム電機
ミニクリプトン球 PS35E17 22W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
PS-35
全高(mm)
67
直径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393473
LB-PS3725K-C
クリア
100/110V-24W
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
53393489
LB-PS3725K-W
ホワイト
100/110V-22W
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください