オーム電機
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
PS-35
定格
100/110V-54W
全高(mm)
67
直径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393534
LB-PS3760K-C
クリア
¥
388
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
53393543
LB-PS3760K-W
ホワイト
¥
388
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください