曜日別特売

ミニクリプトン球 PS45E17 68W

ミニクリプトン球 PS45E17 68W - オーム電機ミニクリプトン球 PS45E17 68W - オーム電機

省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17形状PS-45定格100/110V-68W全高(mm)81直径(mm)45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53393559LB-PS4775K-Cクリア
528
519
571(税込)
3日以内出荷
53393568LB-PS4775K-Wホワイト
528
519
571(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする