オーム電機
ミニクリプトン球 E17
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
色
定格
全高(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393613
LB-PS3740K-C2P
1セット(2個)
PS-35
クリア
100/110V-36W
67
35
¥
718
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
53393586
LB-PS4700K-W
1個
PS-45
ホワイト
100/110V-90W
81
45
¥
528
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください