オーム電機
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
PS-35
色
ホワイト
定格
100/110V-36W
全高(mm)
67
直径(mm)
35
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393629
LB-PS3740K-W2P
¥
718
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください