オーム電機
ミニボール球 G30E17 5W
(1件のレビュー)
屋内専用(屋外使用禁止)
定格
110V-5W
形状
G‐30
全高(mm)
49
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394234
LB-G3705-C
E17
クリア
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください