ミニボール球 長寿命 G50E26

ミニボール球 長寿命 G50E26 - オーム電機ミニボール球 長寿命 G50E26 - オーム電機

約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

形状G-50ホワイト全高(mm)72口金E26直径(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53394408LB-G5605-WLL5110V-5W
328
319
351(税込)
3日以内出荷
53394417LB-G5610-WLL10110V-10W
328
319
351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする