オーム電機
ミニクリプトン球 S35E17 22W
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
S-35
色
ホワイト
定格
100/110V-22W
全高(mm)
58
直径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394819
LB-S3725K-W
¥
368
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください