オーム電機
ミニクリプトン球 S35E17 36W
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
S-35
定格
100/110V-36W
全高(mm)
58
直径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394828
LB-S3740K-C
クリア
¥
368
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
53394837
LB-S3740K-W
ホワイト
¥
368
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください