オーム電機
ミニボール球 G50E12 40W
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)
72
形状
G-50
定格
100/110V-40W
直径(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394943
LB-G5240-C
E12
クリア
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
53394959
LB-G5240-W
E12
ホワイト
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください