オーム電機
パイロット球 T10E10 220V 5W
形状
T-10
定格
220V-5W
全高(mm)
28
口金
10
色
クリア
直径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395248
LB-P1122V
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください