LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W

LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W - オーム電機LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W - オーム電機LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W - オーム電機

ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11

全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)250最大光度(cd)3000定格電流(mA)75配光角度(°)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400053LDR7Y-M-E11/D 115557
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする