オーム電機
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)
61
質量(g)
52
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
ビーム光束(Lm)
80
最大光度(cd)
270
定格電流(mA)
75
配光角度(°)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400069
LDR7R-W-E11/D 11
120
7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください