LED電球 D形 E26 13W

LED電球 D形 E26 13W - オーム電機LED電球 D形 E26 13W - オーム電機LED電球 D形 E26 13W - オーム電機LED電球 D形 E26 13W - オーム電機

ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26

光色電球色定格消費電力(W)13.3全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400735LDF13L-G-E26
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする