オーム電機
ミニクリプトン球 75W
日本製ミニクリプトン電球 75ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
PS-45
色
ホワイト
直径(Φmm)
45
定格
100/110V68W
全高(mm)
81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53401189
LB-PS4775KJ-W
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください