LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 - オーム電機LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 - オーム電機LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 - オーム電機LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 - オーム電機

小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用

全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
口金
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401417LDA3N-G-E17/D G11昼白色2.7E17280
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする