曜日別特売

LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 - オーム電機LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 - オーム電機LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 - オーム電機LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 - オーム電機

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用

口金E17光色電球色定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401444LDA8L-G-E17/D H11
2,880
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする