ミニクリプトン電球 40W形

ミニクリプトン電球 40W形 - オーム電機ミニクリプトン電球 40W形 - オーム電機ミニクリプトン電球 40W形 - オーム電機ミニクリプトン電球 40W形 - オーム電機
(2件のレビュー)

ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401819KR100/110V36WC/2Pクリア
398
389
428(税込)
当日出荷
53401828KR100/110V36WW/2Pホワイト
398
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53401819
2026-03-15
用途: 玄関の電球交換
製造業

玄関の電球の交換用に購入しました。雨はあたりませんが屋外になります。今の所問題無く使用できています。ホームセンターで探すのが面倒なのでこちらで購入させていただきました。

対象商品 : 53401819
2023-12-17
用途: 玄関灯
金融・保険業

取り扱いの店が少なくなったので助かります。このまま取り扱いを続けて頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする