曜日別特売

LED ビームランプ形 E26 9W

LED ビームランプ形 E26 9W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 9W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 9W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 9W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 9W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 9W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 9W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 9W - オーム電機

消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※

口金E26定格消費電力(W)8.8全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)162内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401898LDR9L-W20/100W電球色780320
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53401907LDR9D-W20/100W昼光色850340
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする