曜日別特売

LED電球 PS形 E17 2W

LED電球 PS形 E17 2W - オーム電機LED電球 PS形 E17 2W - オーム電機LED電球 PS形 E17 2W - オーム電機LED電球 PS形 E17 2W - オーム電機

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17

全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402327LDA2A-G/CK-E17AH9青色スタート2青色…30、赤色…40、紫色…40
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする