曜日別特売

LED電球 E17 C形 2W

LED電球 E17 C形 2W - オーム電機LED電球 E17 C形 2W - オーム電機LED電球 E17 C形 2W - オーム電機LED電球 E17 C形 2W - オーム電機
(2件のレビュー)

消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402415LDC2L-E17 C6クリア0.04
オープン
649
714(税込)
当日出荷
53402476LDC2L-E17 W6ホワイト0.05
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402476
2022-12-16
用途: 電球交換
建設業・工事業

同じシャンデリア球の他の製品より少し大きめでした。

1が参考にしています
対象商品 : 53402415
2021-02-15
用途: 白熱からの交換に
山本ケミカル株式会社

明るさは十分です。あとはもっと安くなるとうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする