曜日別特売

LED電球 E17 C形 6W

LED電球 E17 C形 6W - オーム電機LED電球 E17 C形 6W - オーム電機LED電球 E17 C形 6W - オーム電機LED電球 E17 C形 6W - オーム電機
(1件のレビュー)

消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

定格入力電流(A)0.09口金E17定格消費電力(W)6全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402433LDC6L-E17 C6クリア125750
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
53402494LDC6L-E17 W6ホワイト100600
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 会社の電球交換
株式会社紫耀サービス業

切れない事を切に願い取り付けました。
明るさが安い4Wより6Wのほうが明るくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする