曜日別特売

LED電球 E17 C形 2W 調光器対応

LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 - オーム電機LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 - オーム電機LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 - オーム電機LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 - オーム電機
(1件のレビュー)

シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)110クリア質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402598LDC2L-E17/D C6
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402598
2021-07-02
用途: 調光対応のシャンデリア球
建設業・工事業

調光器の明暗の幅が狭く、暗くなるとチラつきもでる。
調光器はLED用と白熱球用の両方試しました。
返品したいが、返品不可の商品なので
ははぁーん、そういうことか…
と納得しました。
史上最低の商品だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカにも申し伝え商品の改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする