LED電球 C形 調光器対応

LED電球 C形 調光器対応 - オーム電機LED電球 C形 調光器対応 - オーム電機LED電球 C形 調光器対応 - オーム電機LED電球 C形 調光器対応 - オーム電機LED電球 C形 調光器対応 - オーム電機LED電球 C形 調光器対応 - オーム電機LED電球 C形 調光器対応 - オーム電機LED電球 C形 調光器対応 - オーム電機
(3件のレビュー)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

全長(mm)95クリア質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402634LDC4L/D C644400.06110白熱シャンデリア球40W相当
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
53402643LDC6L/D C667500.09125白熱シャンデリア球60W相当
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402643
2022-11-30
用途: 玄関灯
ピデスアート製造業

長年使用している調光タイプの玄関灯が白熱灯なので試しに交換してみました。
アンティークなタイプなので雰囲気も良くきちんと調光してくれてます。
LEDなので長持ちするでしょうが予備にもう1個注文しました。
非常に気に入っております。

対象商品 : 53402643
2021-06-05
用途: トイレの照明ランプ取り替え
サービス業

トイレの照明ランプ取り替えに使いました。小さな傘が付いた照明器具なんだ細長いタイプがちょうどいいです。

対象商品 : 53402643
2021-07-17
用途: 事務作業時
教育・研究機関

調光器対応を謳っているのに調光すると点滅してしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする