曜日別特売

LED電球 G形 5W 調光器対応

LED電球 G形 5W 調光器対応 - オーム電機LED電球 G形 5W 調光器対応 - オーム電機LED電球 G形 5W 調光器対応 - オーム電機LED電球 G形 5W 調光器対応 - オーム電機

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)700ルーメン消費電力5.0W電球色E26口金

定格入力電流(A)0.08エネルギー消費効率(Lm/W)140口金E26定格消費電力(W)5全光束(Lm)700全長(mm)136クリア質量(g)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402729LDG5L/D C6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする