オーム電機
LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色
昼白色 クリア
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
16
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53404987
LDT1N-H-E12 13C
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください