曜日別特売

LED C7E12 0.5W

LED C7E12 0.5W - オーム電機LED C7E12 0.5W - オーム電機
(1件のレビュー)

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12

光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状C7全長(mm)53質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53405093LDC1L-H-E12 13C
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53405093
2022-01-06
用途: 仏壇の輪灯に使用
有限会社三浦官蔵仏壇

使用時しか点灯させていないのに1か月も持たなかった。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする