仕上げパテ イーグリップ180 Ver.2

仕上げパテ イーグリップ180 Ver.2 EVERCOAT(エバーコート)
(1件のレビュー)

特化測・有規則・PRTRの対象外。
プライマー要らずの優れた密着力。
1年を通じて同じ製品を使用可(夏用・冬用の切り替え不要)。

仕様最大盛厚:3mm 付属品硬化剤大78g(青) 種別仕上げパテ 材質ZNX-7(R) マイクロバブルス 内容量(L)1.75 乾燥時間(分)(自然)28~32分(37℃/23~25分)、(強制)10分/65~75℃(+放冷5分) 適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、アルミ 可使時間(分)7~9分(37℃/4~5分) 番手P120~180以上(推奨) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.75L 硬化剤比率3%(37℃/2%) 危険物の性状非水溶性 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53462929 103002
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53462929
2020-05-08
用途:
板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

スチレンフリーパテのイメージが悪かったんですが、これは使いやすいと思います。値段がもう少し安くなると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする